Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-04 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109118282
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DVD-USB-04
EAN/GTIN:
     8716309125871
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
135.5 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
6 x
CD-R-Übertragungsrate (max.)
480 MB/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Vorderseite
Montage
Horizontal
Ursprungsland
China
Technische Details
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Lesegeschwindigkeit
24 MB/s
DVD-ROM Übertragungsrate (unterstützter Modus)
24 MB/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.