Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz
Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz
Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz
Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz
Brabantia 115301 Mülleimer 30 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108938083
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     115301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt beim Organisieren Ihres Heims? Holen Sie sich den Brabantia Touch Bin 30 Liter. Berühren Sie einfach den Deckel und er öffnet sich ganz leicht. Es ist wirklich kinderleicht – das Öffnen, das Auswechseln der Müllbeutel, das Reinigen ... Zudem verfügt dieser Touch Bin über ein rundes Design, ist robust und schont Ihren Boden dank des Schutzrandes. Erleben Sie jahrelangen, intensiven und problemlosen Einsatz mit 30 Litern zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
295 mm
Breite
295 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
3700 g
Deckelhöhe (max.)
923 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Anti-Vakuumsystem
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.