Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundCENTURY 280 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundCENTURY 280 Einbaustrahler LED
Arclite roundCENTURY 280 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108931173
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AB81099.00.92
EAN/GTIN:
     4062029099669
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Robuste LED Einbauleuchte. Geeignet für Außenbereiche (IP65 von unten). Klares
Schutzglas, im Bajonettring integriert. Reflektor geglänzt und eloxiert. Kühlkörper aus
stranggepresstem Aluminium eloxiert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach
50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
208 mm
Ausgesparter Durchmesser
175 mm
Einbauraum Höhe
170 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3575 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220 - 230 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.