Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Inter-Tech S31B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108796659
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887309
EAN/GTIN:
     4260455646017
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3710 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Max CPU Kühler-Höhe
125 mm
Max Grafikkarten-Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
2965 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 80 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Anschlüsse
6 x DB9/DB15
Erweiterungssteckplätze
Dual-PCI
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.