Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CON-Line 139,7 cm (55") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CON-Line 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line 139,7 cm (55") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108794128
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
CON-Line W Table 32 – 55“
Medienstele zur Boden-Wand Montage mit Steh-Besprechungstisch

Die CON-Line W Table 32 – 55“ ist eine Medienstele mit Steh-Besprechungstisch zur Boden-Wand Montage. Durch die kompakte Bauweise ist sie nahezu überall platzierbar und bietet auf aller kleinstem Raum eine vollwertige Besprechungslocation – ideal geeignet für Besprechung, Brainstorming oder Kundengespräche.

Sie eignet sich für Bildschirme mit einer Diagonale von 32 bis 55“ | 81 – 140 cm. Die inkludierte VESA-Aufnahme kann bis max. VESA 600 x 400 mm bestückt werden. Die Bildschirmmontage erfolgt inLandscape-Ausrichtung.

Durch die herausnehmbare AV-Montageplatte ist die Installation schnell und einfach durchführbar. Für ausreichende Belüftung sorgen Belüftungseinsätze im Korpus. Hinter der Frontplatte mit Magnetarretierung findet AV-Zubehör geschützt seinen Platz. Versenkbare Sicherheitsschlösser auf beiden Seiten des Korpus sorgen zusätzlich für Sicherheit.

Die Boden-Wand Montage in Kombination mit der Mono-Tischstütze sorgt für einen stabilen Stand. Korpus und Mono-Tischstütze verfügt über Stellfüße um bei Bedarf einen Niveauausgleich zu ermöglichen.

Die maximale Traglast beträgt 50 kg.

Alternative Farb- oder Dekorvarianten (Korpus) sind auf Anfrage realisierbar – auch als Einzelstück.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1380 mm
Höhe
1800 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.220,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,53*
€ 1.452,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,63*
€ 1.448,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,63*
€ 1.379,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,47*
€ 1.330,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,95*
€ 1.260,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.