Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 85 2,16 m (85") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793961
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Montage
Freestanding
Ausrichtung
Landschaft
Enthält nicht
Lösungsmittel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1950 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 "
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 832,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,02*
€ 990,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,35*
€ 986,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,85*
€ 969,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,47*
€ 956,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,51*
€ 947,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.