Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Hagor CON-Line FS Table 32 – 55″ 139,7 cm (55") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793376
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1380 mm
Höhe
1812 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.473,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,37*
€ 1.998,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,06*
€ 1.951,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,18*
€ 1.857,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,95*
€ 1.802,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,36*
€ 1.753,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.