Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Audio Dock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108673920
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     IVF-00008
EAN/GTIN:
     196388092062
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
AC, USB
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Hochtönerdurchmesser
25.9 mm
Hochtöner
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
80.2 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
650 g
Audio
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
2-Wege
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.