Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Barona Wandspiegel Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Barona Wandspiegel Rund Schwarz
WENKO Barona Wandspiegel Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108650060
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25524100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel
Der LED Teleskop-Wandspiegel Barona von WENKO in Schwarz ist ein idealer Helfer für das perfekte Make-up oder die gründliche Rasur. Der beleuchtete Spiegel bietet eine 5-fache Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz. Ausgestattet ist der Kosmetikspiegel mit einer langlebigen LED-Technik mit extra hoher Leuchtkraft durch 20 LEDs, die eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden haben. Als besonderes Extra bietet der Spiegel einen integrierten Dimmer für die Beleuchtung, sodass Sie die Helligkeit ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Ein- und ausgeschaltet wird der Schminkspiegel per Touchfunktion durch einfaches Berühren. Erzielen Sie ein perfektes Ergebnis beim Auftragen von Make-up oder anderen kosmetischen Behandlungen, die zu Hause durchgeführt werden. Das Spiegelbild wird um 500 % vergrößert, sodass Ihnen keine Unreinheit entgeht. Der Wandspiegel mit Teleskop-Arm ist zudem schwenkbar und höhenverstellbar. Der LED-Wandspiegel verfügt über einen Teleskop-Arm, der sich auf etwa 55 cm ausziehen lässt. So kann er nach der Benutzung bequem zusammengeschoben werden und nimmt keinen weiteren Platz weg. Insgesamt misst der beleuchtete Kosmetikspiegel (B x H x T): 20 x 34 x 55 cm. Die reine Spiegelfläche hat einen Durchmesser von Ø 16,5 cm. Befestigt wird Spiegel an der Wand mittels Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind. Mit seinem Design in angesagtem Schwarz ist der Wand-Kosmetikspiegel Barona ein elegantes Bad-Accessoire, das sich ideal in dunkel eingerichtete Bäder einfügt. Das Gestell ist aus Stahl hergestellt, der Rahmen des Spiegels besteht aus stabilem Kunststoff (ABS). Betrieben wird der beleuchtete Spiegel mit Batterien (4 x AAA). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann der Spiegel auch direkt mithilfe des beigefügten USB-Kabels betrieben werden. Der LED Teleskop-Wandspiegel Barona von WENKO in der Trendfarbe Schwarz bereichert das Badezimmer um einen praktischen und gleichzeitig eleganten Helfer. Für eine klassischere Bad-Einrichtung gibt es den Kosmetikspiegel auch in der Farbe Chrom.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Rahmen (Bereich)
Ja
Form
Rund
Beleuchtung
Ja
Schwenkbar
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff, Stahl
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lampentyp
LED
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.