Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame M12 Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame M12 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Dreame M12 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Dreame M12 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108279173
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     HHV3
EAN/GTIN:
     6973734680425
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
300 W
Laufzeit
60 min
Ladezeit
5 h
Saugleistung
12000 Tag
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.7 l
Kapazität Flüssigkeitstank
0.92 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.