Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 64014 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Acryl, Polypropylen (PP) Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TESA 64014 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Acryl, Polypropylen (PP) Braun
TESA 64014 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Acryl, Polypropylen (PP) Braun
Artikel-Nr.:
     615IT-Y482742
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00501-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Abschluss, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Acryl, Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Polypropylen, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
2.4 N/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
140 %
Zugfestigkeit
35 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
6
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,31*
1 Tag
84
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 17,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,41*
€ 35,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.