Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Cremefarben Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107944673
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3099003
EAN/GTIN:
     4002780009996
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarker Hand-Akkusauger – moderne Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus und effiziente Motoren sorgen für bis zu 23 Minuten Betriebsdauer ohne Leistungsabfall. Kraftvoll und handlich ist der prestige | AS 1072 LNT die ideale Lösung für die Reinigung zwischendurch oder an schwer zugänglichen Stellen – ohne störendes Kabel.

Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
6 l/min
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
45 W
Laufzeit
23 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
985 g
Breite
115 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
128 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Cremefarben
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.25 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.