Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107738010
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT520BTPUREU
EAN/GTIN:
     6925281964756
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
157 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
3420 min
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
30 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
33 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Violett
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
57 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.