Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Deltaco TWS-116 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107581677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TWS-116
EAN/GTIN:
     7333048057013
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
60 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
320 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
13 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Akkukapazität (Ladehülle)
320 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.