Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Papierkorb Ecobin, 15 Liter, Bee Blue - Safran - Neu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107512444
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     45308D
EAN/GTIN:
     9002490453084
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Blue Bee ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Der umweltfreundliche Papierkorb besteht aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff und ist mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Anzahl
1
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
408 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.