Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 500 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     252-153371
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G2G0C
EAN/GTIN:
     718037880099
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Computer behalten, Leistung erhöhen

Die WD Green™ SN350 NVMe™ SSD bringt Ihren alten Computer wieder in Schwung. Diese SSD kann für die Schule, zum Shoppen, Chatten und Surfen verwendet werden und ist dabei bis zu vier Mal schneller2 als ein SATA-Laufwerk. SSDs besitzen keine beweglichen Teile, wodurch sie stoßsicher sind und wichtige Daten bei versehentlichen Erschütterungen und Stürzen schützen. Dank des dünnen M.2 2280-Formfaktors lässt sich jeder Computer mit einem NVMe-Steckplatz schnell und einfach aufrüsten. Und mit dem herunterladbaren Western Digital® SSD Dashboard können Sie den Zustand Ihres Laufwerks zuverlässig überwachen.

NVMe™-Leistung zum erschwinglichen Preis

Erleben Sie schnelle Leistung mit preiswerter NVMe™-Technologie, die herkömmliche SATA-Laufwerke deutlich übertrifft.

Schutz Ihrer Daten

Solid-State-Drives schützen Ihre Daten auch bei eventuellen Erschütterungen und Stürzen, weil sie keine beweglichen Teile besitzen.

Schnelles Upgrade

Mit dem dünnen M.2 2280-Formfaktor können Sie Ihren Rechner im Handumdrehen aufrüsten. Sie brauchen nur einen NVMe™-Steckplatz und ungefähr 10 Minuten.

Überwachen des Laufwerkszustands

Das Western Digital SSD Dashboard ist eine kostenlose herunterladbare Software, die unter anderem die aktuelle Leistung, den freien Speicherplatz und die Temperatur überwacht, um somit eine dauerhafte Spitzenleistung sicherzustellen.

Mehr Platz für wichtige Daten

Die WD Green SN350 NVMe SSD ist in Kapazitäten von bis zu 2TB verfügbar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), TUV
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
300000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
300000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Zertifizierung
ICES-003/NMB-003, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.38 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
8.5 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,92*
€ 44,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,71*
€ 46,43*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 52,81*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 37,96*
€ 54,22*
4 Tage
44
pro Stück
€ 1,00*
ab € 42,97*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.