Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3
HPE AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444093
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P56460-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9554
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.75 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
460.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.066,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.066,01*
€ 22.688,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.951,50*
€ 22.552,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.689,51*
€ 22.240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.669,85*
€ 22.217,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.