| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107410613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HL-W110 EAN/GTIN: 7333048057488 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Treibereinheit | 14.2 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Stummschalten, Track <, Ortung > | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Kabellänge | 1.2 m | | Kabelfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Frequenzgang (Musikmodus) | 20 - 20000 Hz | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |