Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924738 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924738 Glättekelle
kwb 924738 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107409432
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Kunststoff, mit 30 mm Hydroschaum, zur Herstellung einer besonders glatten Putzfläche und Reinigen von gefließten Flächen nach dem Verfugen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.