| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107409020 Herst.-Nr.: 924850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrschichtholz, mit Griff, Korn 16, zum Ausgleichen von Unebenheiten beo Planblockwänden, für Porenbeton, Styropor, Styrodur Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 480 mm | | Klingenbreite | 240 mm | Merkmale | Produkttyp | Gipskelle | | Material | Sperrholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufziehglätte, Aufziehplatte, Gipser-Glättekelle, Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, reibebrett styropor, aufstreichkelle |
| | |
| |