Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924838 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924838 Glättekelle
kwb 924838 Glättekelle
kwb 924838 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107408986
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Mehrschicht-Holz, zum Glätten und Abreiben frisch aufgebrachten Putzes oder Estrichs, kalkbeständig, zum Abreiben und Glätten von Kalk und Zement, geringer Verschleiß, für hohe Festigkeit und gleichmäßige Oberflächen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Material
Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.