| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107408980 Herst.-Nr.: 924758 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoff, mit 8 mm Zellkautschuk, grün, zur Herstellung einer besonders glatten Putzfläche Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 280 mm | | Klingenbreite | 140 mm | | Gewicht | 300 g | Merkmale | Produkttyp | Gipskelle | | Geeignet für Materialien | Putz | | Material | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, aufstreichkelle, glättekelle 280 mm |
| | |
| |