Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO CD 2GO BT Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO BT Persönlich Digital Schwarz
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO BT Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107124427
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3970
EAN/GTIN:
     4019588139701
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
B
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Audio
Equalizer
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Multi, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Antennentyp
Intern
Empfohlene Nutzung
Musik
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: Radio, mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.