Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Einbaustrahler Schwarz LED
RZB TX-MOVE Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107123789
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901733.003.1.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
39 mm
Durchmesser
3550 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.