Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBBL Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Pogo Pin Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBBL Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Pogo Pin Deutsch
Getac GDKBBL Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Pogo Pin Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107087434
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Die abnehmbare Tastatur kann über einen Pogo-Anschluss an das F110 Tablet angeschlossen werden. Dadurch wird ihr Tablet ganz ohne weiteres Zubehör schnell und einfach zum Laptop. Die Tastatur bietet eine rote Hintergrundbeleuchtung, 88 Tasten in voller Größe sowie ein integriertes Touchpad und ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet wie einen Laptop zu nutzen. So minimieren Sie Fehler und steigern Ihre Effizienz bei der Ausführung datenintensiver Aufgaben. Zusammen mit der anpassbaren Halterung dient sie auch als Bildschirmschutz und flexibler Ständer mit einer Vielzahl möglicher Betrachtungswinkel (bis zu 110 Grad) für eine bequeme Nutzung Ihres Tablets.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
F110
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Schutzfunktion
Fallbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
1110 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Pogo Pin
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
88
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: getac keyboard, keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.