Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm
WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm
WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm
WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm
WENKO 65504100 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1100 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107043678
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65504100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Der praktische Bügeltisch Base von WENKO bringt Freude ins Leben - auch für Bügelmuffel. Ob im Sitzen oder im Stehen, mit dem Bügelbrett Base wird Bügeln zu einem echten Vergnügen. Durch die Höhenverstellbarkeit von 73 cm bis zu 90 cm lässt das Bügelbrett sich individuell anpassen, um Ihren Rücken zu schonen. Der solide Einstiegsbügeltisch Base ist aus pulverbeschichtetem Metall in Weiß gefertigt und so gegen Durchrosten gut geschützt. Das Ø 20 mm Rundrohr sorgt für einen optimalen Halt. Der moderne Bezug im trendigen Grau besteht aus Baumwolle, welcher mit einer Schaumstoffpolsterung von 5 mm versehen ist. Diese Polsterung ermöglicht sanftes und faltenfreies Bügeln. Natürlich ist der Bügelbrettbezug auch dampfbügelgeeignet. Mit einer Bügelfläche von 110 x 30 cm können große als auch kleine Wäschestücke mühelos gebügelt werden. Bei Nichtgebrauch kann das Bügelbrett einfach platzsparend zusammengeklappt werden. Maß zusammengeklappt: 141 x 32 x 6 cm Auf der Bügeleisenablage finden alle gängigen Bügeleisen einen attraktiven und sicheren Platz (Größe Ablage: 30 x 18 cm Mulde in der Ablage: 15,5 x 13 cm). Die Ablage verfügt über vier hitzebeständige Silikonknöpfe, welche die Bügelfläche des Bügeleisens schonen. Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Das Bügelbrett Base wurde in Europa gefertigt, so dass die Transportwege kurz gehalten werden und so der CO2-Ausstoß minimiert wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1100 x 300 mm
Höhe (min)
730 mm
Höhe (max)
900 mm
Arbeitsbreite
300 mm
Arbeitslänge
1100 mm
Produktgröße geschlossen
1410 x 320 x 60 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Bügeleisenhalterung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Form
Rechteckig
Material der Standfüße
Metall
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 52 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.