Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
OWC OWCT4MS9H02N00 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106237261
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCT4MS9H02N00
EAN/GTIN:
     810100981839
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
920 g
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Serial ATA III
Insgesamt installierte Speicherkapazität
2000 GB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.