Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP97HJ/10FL Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP97HJ/10FL Anschlussblock 10 Grün
Camdenboss CTBP97HJ/10FL Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106212380
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP97HJ/10FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 10pol
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
60.96 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
14.33 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3481*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8735*
€ 2,22947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8344*
€ 2,18294
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,7954*
€ 2,13653
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4354*
€ 1,70813
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3481*
€ 1,60424
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/10FL
ab € 1,9929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.