Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HC/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HC/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HC/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106166298
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HC/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
4 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
30.6 mm
Höhe
11.75 mm
Energie
Nennspannung
150 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3482*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3136*
€ 5,13318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1136*
€ 4,89518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8405*
€ 4,5702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7705*
€ 4,4869
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,6974*
€ 4,39991
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,4682*
€ 4,12716
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,3482*
€ 3,98436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.