| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-106147928 Herst.-Nr.: 888102965 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Ersatz-Scherkopf für Ihren Rasierer Besonders für die Rasur präziser Linien geeignet Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Braun Rasierer Hält sicher und fest am Rasierer für ein angenehmes Rasurerlebnis Ersetzt Braun 70B, 70S Passgenaues Ersatzteil für Ihren Rasierapparat Dieser Ersatzscherkopf mit Scherfolie passt dank präziser Fertigung perfekt an Ihren Elektrorasierer und lässt sich einfach wechseln. Scherfolien liegen über den Klingen und schützen die Haut während der Rasur. Eine einwandfreie Scherfolie ist daher für die tägliche Rasur unverzichtbar. Hinweis: Für beste Rasierergebnisse, Hygiene und Schutz der Haut ersetzen Sie die Scherteile bitte alle 12-18 Monate. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g | Merkmale | Produkttyp | Scherfolie | | Produktfarbe | Silber | | Kompatibilität | Braun 5671 Braun 5673 Braun 5674 Braun 5692 Braun 5693 Braun 5694 Braun 5695 Braun Pulsonic 9565 Braun Pulsonic 9585 Braun Pulsonic 9595 Braun Series 7 720 Braun Series 7 730 Braun Series 7 740 Braun Series 7 760cc Braun Series 7 7840 Braun Series 7 7850 Braun Series 7 7865 Braun Series 7 7880 Braun Series 7 7893 Braun Series 7 790cc Braun Series 7 795cc | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |