Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102964 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102964 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
VHBW 888102964 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
VHBW 888102964 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
VHBW 888102964 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147927
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Hochwertiger Ersatz-Scherkopf für Ihren Rasierer Besonders für die Rasur präziser Linien geeignet Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Braun Rasierer Hält sicher und fest am Rasierer für ein angenehmes Rasurerlebnis Ersetzt Braun 52B, 52S Passgenaues Ersatzteil für Ihren Rasierapparat Dieser Ersatzscherkopf mit Scherfolie passt dank präziser Fertigung perfekt an Ihren Elektrorasierer und lässt sich einfach wechseln. Scherfolien liegen über den Klingen und schützen die Haut während der Rasur. Eine einwandfreie Scherfolie ist daher für die tägliche Rasur unverzichtbar. Hinweis: Für beste Rasierergebnisse, Hygiene und Schutz der Haut ersetzen Sie die Scherteile bitte alle 12-18 Monate.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Merkmale
Produkttyp
Scherfolie
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
Braun 5020s (5748 / 5749) Braun 5030s (5748 / 5749) Braun 5040s (5748 / 5749) Braun 5050cc (5748 / 5749) Braun 5070cc (5748 / 5749) Braun 5080cc (5748 / 5749) Braun 5090cc (5748 / 5749)
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Scherkopfeinheit, rasierkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.