Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100096 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100096 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
VHBW 888100096 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
VHBW 888100096 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147836
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rasierkopf
Scherkopf
Scherkopfeinheit
rasierkopf
Neuware in Originalverpackung – keine Originalware Um eine angenehme, gründliche Rasur zu gewährleisten, sollten die Scherteile von Elektrorasierern mindestens alle 18 Monate ausgetauscht werden. Mit diesem Set aus 3x Scherkopf der Marke vhbw ist Ihr Rasierer wieder wie neu. Dank der hochwertigen Materialien und der präzisen Fertigung geht der Austausch bequem und schnell. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Gerät aufgelistet ist. Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: 3x Scherkopf Technische Details: Material: Edelstahl Passend für folgende Gerätemodelle: Philips : HQ8100 Philips : HQ8140 Philips : HQ8141 Philips : HQ8142 Philips : HQ8150 Philips : HQ8155 Philips : HQ8160 Philips : HQ8170C&C Philips : HQ8172 Philips : HQ8173 Philips : HQ8174 Philips : HQ8175 Philips : HQ8180 Philips : HQ8190 Philips : HQ8200 Philips : HQ8220 Philips : HQ8240 Philips : HQ8241 Philips : HQ8250 Philips : HQ8253 Philips : HQ8255 Philips : HQ8260 Philips : HQ8261 Philips : HQ8270 Philips : HQ8280 Philips : HQ8290 Philips : HQ9020 Philips : HQ9070 Philips : HQ9080 Philips : HQ9090 Philips : HQ9100 Philips : HQ9120 Philips : HQ9140 Philips : HQ9160 Philips : HQ9161 Philips : HQ9170 Philips : HQ9190 Philips : HQ9199 Philips : PT920 Ersetzt folgendes Original Zubehör: Philips : HQ9 In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus, Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Kompatibilität
Philips HQ8100 Philips HQ8140 Philips HQ8141 Philips HQ8142 Philips HQ8150 Philips HQ8155 Philips HQ8160 Philips HQ8170C&C Philips HQ8172 Philips HQ8173 Philips HQ8174 Philips HQ8175 Philips HQ8180 Philips HQ8190 Philips HQ8200 Philips HQ8220 Philips HQ8240 Philips HQ8241 Philips HQ8250 Philips HQ8253 Philips HQ8255 Philips HQ8260 Philips HQ8261 Philips HQ8270 Philips HQ8280 Philips HQ8290 Philips HQ9020 Philips HQ9070 Philips HQ9080 Philips HQ9090 Philips HQ9100 Philips HQ9120 Philips HQ9140 Philips HQ9160 Philips HQ9161 Philips HQ9170 Philips HQ9190 Philips HQ9199 Philips PT920
Anzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.