Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KN.16G04.020 Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.16G04.020 Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz
Acer KN.16G04.020 Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105922394
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.16G04.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAM
ROM
DRAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.