Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Clone 23HD SATA Pro HDD/SSD-Duplikator 23 Kopien Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Clone 23HD SATA Pro HDD/SSD-Duplikator 23 Kopien Schwarz
Kanguru Clone 23HD SATA Pro HDD/SSD-Duplikator 23 Kopien Schwarz
Kanguru Clone 23HD SATA Pro HDD/SSD-Duplikator 23 Kopien Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105225519
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KCLONE-23HDS-PRO
EAN/GTIN:
     705110112222
Suchbegriffe:
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplattenkopierstation
HDD Copystation
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
Festplatte
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Produkttyp
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
23 Kopien
Schnittstelle
SATA
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren, Löschen, Verifizieren
USB-Stecker
USB Typ-A
Produktfarbe
Schwarz
Transferrate
12 GB/min
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Daisy-Chain Kabel, Leistung, RS-232, SATA
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
660.4 x 495.3 x 241.3 mm
Gewicht
23590 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.612,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.612,74*
€ 11.439,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.585,61*
€ 11.406,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.504,23*
€ 11.310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.477,11*
€ 11.277,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.