Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HFX65V20 Elektrische Raumheizung Indoor Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HFX65V20 Elektrische Raumheizung Indoor Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFX65V20 Elektrische Raumheizung Indoor Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFX65V20 Elektrische Raumheizung Indoor Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105055245
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HFX65V20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Timer
Ja
Sommerlüftung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1 m
Frostschutz
Ja
Tropffest
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
612 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.