Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EnGenius EWS357-FIT WLAN Access Point 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104945504
Hersteller:
     EnGenius Technologies
Herst.-Nr.:
     EWS357-FIT
EAN/GTIN:
     655216010963
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
580 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33.2 mm
Gewicht
382 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID, Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
12.8 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Zertifizierung
FCC, CE, IC
Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.