Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker 49710-069 Etui Weiches Federmäppchen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker 49710-069 Etui Weiches Federmäppchen Blau
Walker 49710-069 Etui Weiches Federmäppchen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104792471
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     49710-069
EAN/GTIN:
     9002638227621
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Der passende Begleiter zu deinem Walker Rucksack!
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Produktfarbe
Blau
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.