Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Paulmann Plate Einzelleuchte Bodenleuchte 7 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104792322
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94723
EAN/GTIN:
     4000870947234
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Plug & Shine LED Pollerleuchte Plate Einzelleuchte IP44 2200K 7W Anthrazit Der rundumstrahlende Plug & Shine Poller Plate beleuchtet Wege, Einfahren und Lieblingsplätze im Garten. Mit seinem Ausstrahlwinkel von 360 Grad und dem hohen Lumen Output sorgt er für flächige Beleuchtung. Die Pollerleuchte ist mit einer Lichtfarbe von 2.200 K besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Sie schützt die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen. Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
51 W
Lampen
Gesamtleistung
7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Lichtleistung
380 lm
Design
Empfohlene Platzierung
Garten
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.