Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W
Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W
Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W
Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W
Philips Tyla Sockel-/Wegeleuchte, 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104791758
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514476936
EAN/GTIN:
     8719514476936
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
4 V
Akku-/Batteriespannung
4 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
160 mm
Länge (mm)
160 mm
Höhe
400 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003260401
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
255 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1.2 W
Gesamter Lichstrom
250 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.