Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell Pro Plus Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104622247
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX48-M2B
EAN/GTIN:
     4710679552293
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl der 2,5
2
Heizbecken enthalten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
3030 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,86*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 113,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,86*
€ 147,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,98*
€ 145,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,64*
€ 141,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,71*
€ 135,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.