Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Fremont 3-Kit Deckenbeleuchtung LED 5,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Fremont 3-Kit Deckenbeleuchtung LED 5,5 W F
Nordlux Fremont 3-Kit Deckenbeleuchtung LED 5,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104378735
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47580103
EAN/GTIN:
     5701581415881
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fremont ist ein LED-Einbauspot mit dimmbaren LEDs, die für gerichtetes Licht geneigt werden können.

Fremont hat eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden und ein angenehm warmweißes Licht (2700 Kelvin).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Flur
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Reflektor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
345 lm
Strahlungswinkel
36 °
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistung
5.5 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.