Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104196535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011004/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,13348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.752,69*
€ 2.085,7011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.738,46*
€ 2.068,7674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.662,98*
€ 1.978,9462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.616,91*
€ 1.924,1229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.566,74*
€ 1.864,4206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.