Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller A2C 35 3FT-N DM 4 Beige, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller A2C 35 3FT-N DM 4 Beige, Blau
Weidmüller A2C 35 3FT-N DM 4 Beige, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104175944
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2552190000
EAN/GTIN:
     4050118628203
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Beige, Blau
Kontaktwiderstand
0.26 mΩ
Material
Wemid
Stromstärke
125 A
Lateraler Abschnitt
35 mm²
Kabelstück (AWG)
12 - 2
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
135 mm
Paketgewicht
330.7 g
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03533*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,28*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0362*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,0842*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 8,08*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1609910000
ab € 0,1264*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05952*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.