Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 381230-33-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 381230-33-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung
ACV 381230-33-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung
ACV 381230-33-2 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103692767
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381230-33-2
EAN/GTIN:
     4026724337488
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Radioblende - Seitenteile - Einbauanleitung

Farbe: Klavierlack

Nur für Modelle - mit 2 Stegen zwischen den Lüftungsgittern

Nur für 2-DIN Radios ohne Laufwerk (mechless) mit einer maximalen Tiefe von 120 mm geeignet.

Zum Anschluss benötigen Sie zwingend diesen Artikel:
43uvx02 "Infodapter"

Darüber hinaus wird ein radiospezifisches Anschlusskabel (Lead 42ctxx) benötigt.
Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.
Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.

Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Automarke
Opel
Automodell
Karl
Baujahr Automodell
2017
Merkmale
Produkttyp
Radioabdeckung
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.