Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84300K4 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84300K4 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 50 W
BEGA 84300K4 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 50 W
BEGA 84300K4 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103577460
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84300K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die neuen BEGA Bodeneinbauleuchten vereinen unsere aktuellsten Forschungsergebnisse sowie unsere Erfahrungswerte aus mehr als drei Jahrzehnten zu den extremen Anforderungen, die an diese Leuchtengruppe gestellt werden.

Überrollbare Bodeneinbauleuchten für den Einbau in befestigte Bodenflächen – innen und außen.

Diese Leuchtenserie führt eine Baureihe fort, die wir seit mehr als 30 Jahren fertigen. Jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet, unser umfangreiches Wissen und unsere ständige Lernbereitschaft bestimmen unser tägliches Handeln bei der Entwicklung neuer Produkte. Diese Nachfolgeleuchten sind das Resultat ständiger Forschung, ausgiebiger Tests und des Einsatzes bester Materialien und Technologien für diese Verwendung. Die Leuchten stehen mit ihrem Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminiumguss auf einem Fundament und können von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis zu einer Druckbelastung von 5000 kg überrollt werden.

Die Einbaumaße dieser Baureihe sind identisch mit denen der Vorgängerleuchten.

Licht aus dem Boden von höchster Qualität.
Unsere neuen Bodeneinbauleuchten sind materialtechnische und lichttechnische High-End-Produkte aus einer speziellen hochkorrosionsfesten Aluminiumlegierung, Edelstahl und glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie sind ausgestattet mit den BEGA Technologien für schützendes Thermomanagement, mit optischen Systemen von höchster lichttechnischer Güte und mit Oberflächentechnologien mit herausragender Haltbarkeit.

Vielfältig und von größtmöglicher Effizienz ist der Leuchtenschutz vor Korrosion und Feuchtigkeit. Die Aluminiumkomponenten sind hochkorrosionsfest und werden zusätzlich versehen mit der Beschichtungstechnologie BEGA Tricoat ® mit speziell aufeinander abgestimmten anorganischen und organischen Beschichtungsverfahren. Zusätzliche Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff beugen weiteren Korrosionsgefahren vor. Speziell entwickelte Wasserstopper für die Anschlussleitung und neueste Dichtungstechnologien machen die Leuchten wasserdicht. Das BEGA Thermal Management ® steht im Inneren der Leuchte für optimale thermische Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
14000 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Rasen, Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5437 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108.7 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,60*
€ 1.314,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,85*
€ 1.312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,44*
€ 1.226,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,26*
€ 1.195,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,54*
€ 1.168,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.