Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103550227
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9523AD.830.476.704
EAN/GTIN:
     4051859628514
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4600 lm
Strahlungswinkel
88 °
Leistungsfaktor
0,99
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4540 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.