Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ANDHO midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB ANDHO midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
RZB ANDHO midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103544653
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931197.004
EAN/GTIN:
     4051859492559
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
157 mm
Gewicht
2600 g
Kopfdurchmesser
154 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
63 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982160.000
ab € 39,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982720.004
ab € 99,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.006
ab € 89,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.