Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103486455
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
112 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, AC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.