Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103486411
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
65 kg/km
Kabelgewicht
126 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, AC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,309* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.058,20*
€ 1.259,258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,18*
€ 1.198,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 964,44*
€ 1.147,6836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 929,65*
€ 1.106,2835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.