Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 68890 Mülleimer 3 l Rund Stahl Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 68890 Mülleimer 3 l Rund Stahl Braun
Blomus 68890 Mülleimer 3 l Rund Stahl Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103473664
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68890
EAN/GTIN:
     4008832688904
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Smarter Helfer in Küche und Bad. Der elegante Treteimer TUBO aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbe Taupe verbindet Form und Funktion. Das schlichte Design und der warme Braun/Grauton passen zu klassischen als auch modernen Einrichtungsstilen. Ausgestattet mit dem Smart-Close-System öffnet und schließt sich der Deckel fast lautlos. Mit herausnehmbarem Eimer. In fünf weiteren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
243 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Braun
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.